text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A4 M20X210

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4

Specifiche

Diametro M20
Lunghezza 210 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 557
Info
  • Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.
Codice merceologico

Dimensioni

b 52
d-D M20
dk (max.) 30
Full thread if L ≤ 75
k (max.) 20
L (mm) 210
P 2.5
s 17

Standard

NF E25-125
ISO 4762
DIN 912
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NEN 1241

Numeri di articolo

Numero articolo 55050.200.210
EAN 8715494621168
UBB 500633383756
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.