Synspec B.V.
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
55050
55050.140.035
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A4 M14X35
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
70
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M14
Lunghezza
35 mm
marca
Fabory
Class
70
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
58
Info
Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b
40
d-D
M14
dk (max.)
21
Full thread if L ≤
55
k (max.)
14
L (mm)
35
P
2
s
12
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
912
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
ISO
4762
NEN
1241
Numeri di articolo
Numero articolo
55050.140.035
EAN
8715494620888
UBB
500633380943