53570
53570.080.025
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A4 80 M8X25
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
80
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
25 mm
marca
Fabory
Class
80
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
14.58
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b
28
d-D
M8
dk (max.)
13
Full thread if L ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
25
P
1.25
s
6
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4762
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
DIN
912
BS
4168-1
Numeri di articolo
Numero articolo
53570.080.025
EAN
8715492319463
UBB
950351842337
UNSPSC
31161605
Nato Stock Number
5305-12-307-5485