text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A4 80 M4X22

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 80
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel

Specifiche

Diametro M4
Lunghezza 22 mm
marca Fabory
Class 80
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 2.9
Codice merceologico

Dimensioni

b 20
d-D M4
dk (max.) 7
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 4
L (mm) 22
P 0.7
s 3

Standard

DIN 912
ASME B18.3.1M
ISO 4762
NF E25-125
BS 4168-1
NEN 1241

Numeri di articolo

Numero articolo 53570.040.022
EAN 8715494614979
UBB 500633321889
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.