text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A4 80 M14X70

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 80
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel

Specifiche

Diametro M14
Lunghezza 70 mm
marca Fabory
Class 80
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 96
Codice merceologico

Dimensioni

b 40
d-D M14
dk (max.) 21
Full thread if L ≤ 55
k (max.) 14
L (mm) 70
P 2
s 12

Standard

NF E25-125
DIN 912
NEN 1241
ISO 4762
ASME B18.3.1M
BS 4168-1

Numeri di articolo

Numero articolo 53570.140.070
EAN 8715494615402
UBB 500633326185
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.