My Favorites
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
51050
51050.180.085
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A2 M18X85
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
70
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M18
Lunghezza
85 mm
marca
Fabory
Class
70
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
213
Info
Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b
48
d-D
M18
dk (max.)
27
Full thread if L ≤
65
k (max.)
18
L (mm)
85
P
2.5
s
14
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
NEN
1241
NF
E25-125
DIN
912
BS
4168-1
Numeri di articolo
Numero articolo
51050.180.085
EAN
8715494610742
UBB
500633165468