text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A2 M16X110


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 110 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 199
Info
  • Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.
Codice merceologico

Dimensioni

b 44
d-D M16
dk (max.) 24
Full thread if L ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 110
P 2
s 14

Standard

ISO 4762
NEN 1241
NF E25-125
ASME B18.3.1M
DIN 912
BS 4168-1

Numeri di articolo

Numero articolo 51050.160.110
EAN 8715492264107
UBB 950351794231
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.