My Favorites
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
51050
51050.140.035
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A2 M14X35
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
70
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M14
Lunghezza
35 mm
marca
Fabory
Class
70
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
61.35
Info
Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b
40
d-D
M14
dk (max.)
21
Full thread if L ≤
55
k (max.)
14
L (mm)
35
P
2
s
12
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1241
ISO
4762
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
DIN
912
Numeri di articolo
Numero articolo
51050.140.035
EAN
8715494610483
UBB
500633162804