text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A2 M12X65


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 65 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 69.08
Info
  • Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.
Codice merceologico

Dimensioni

b 36
d-D M12
dk (max.) 18
Full thread if L ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 65
P 1.75
s 10

Standard

BS 4168-1
ISO 4762
ASME B18.3.1M
DIN 912
NF E25-125
NEN 1241

Numeri di articolo

Numero articolo 51050.120.065
EAN 8715494610421
UBB 500633162234
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.