text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A2 M10X12


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 12 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 20
Info
  • Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.
Codice merceologico

Dimensioni

b 32
d-D M10
dk (max.) 16
Full thread if L ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 12
P 1.5
s 8

Standard

BS 4168-1
NEN 1241
DIN 912
NF E25-125
ISO 4762
ASME B18.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 51050.100.012
EAN 8715494462655
UBB 500571263499
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.