text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Aluminium P60 M6X50

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 50 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Aluminium
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 50
P 1
s 5

Standard

DIN 912
NEN 1241
ASME B18.3.1M
NF E25-125
ISO 4762
BS 4168-1

Numeri di articolo

Numero articolo 45205.060.050
EAN 8715494294829
UBB 500577269813
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.