text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Aluminium P60 M6X16


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class P60
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Aluminium
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 16 mm
marca Fabory
Class P60
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Aluminium
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 2.04
Codice merceologico

Dimensioni

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 16
P 1
s 5

Standard

DIN 912
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NEN 1241
ISO 4762
NF E25-125

Numeri di articolo

Numero articolo 45205.060.016
EAN 8715494294775
UBB 500577269326
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.