text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Aluminium P60 M4X25


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class P60
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Aluminium
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M4
Lunghezza 25 mm
marca Fabory
Class P60
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Aluminium
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1.175
Codice merceologico

Dimensioni

b 20
d-D M4
dk (max.) 7
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 4
L (mm) 25
P 0.7
s 3

Standard

ISO 4762
DIN 912
BS 4168-1
NF E25-125
NEN 1241
ASME B18.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 45205.040.025
EAN 8715494294669
UBB 500577268252
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.