text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket button head screw with flange ISO 7380-2 Stainless steel A2 M4X35


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Head shape Button head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M4
Lunghezza 35 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Head shape Button head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 3.63
Info
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
  • Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M4
dc (max.) 9.4
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 35
P 0.7
s 2.5

Standard

ISO 7380-2

Numeri di articolo

Numero articolo 51028.040.035
EAN 8715494606684
UBB 500633125371
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.