text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket button head screw ISO 7380-1 Stainless steel A4 M6X6


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Head shape Button head
Material Stainless steel
Material technical A4
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 6 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Head shape Button head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 2.4
Info
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
  • Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M6
dk (max.) 10.5
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 3.3
L (mm) 6
P 1
s 4

Standard

BS ≈4168-6
NF ≈E25-126
ISO 7380-1
ASME ≈B18.3.4M

Numeri di articolo

Numero articolo 55030.060.006
EAN 8715494618649
UBB 500633358501
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.