text.skipToContent
text.skipToNavigation
Gentile cliente, effettua il tuo ordine in tempo a causa del giorno dell'Ascensione e della manutenzione programmata.
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
Dado esagonale
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
Dado esagonale
U04162
U04162.037.0002
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
Hexagon nut UNF ASME B18.2.2 Steel SAE J995 Zinc plated Gr.8 3/8-24
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
Gr.8
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Material technical
SAE J995
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
3/8 Inch
Class
Gr.8
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Material technical
SAE J995
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Unified National Fine
Threads per inch
24
Dimensioni
F
0.5625
H
0.328125
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
≈1768
ASME
B18.2.2
Numeri di articolo
Numero articolo
U04162.037.0002
EAN
8717077353138
UBB
500620860741
UNSPSC
31161727