Dado esagonale
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
Dado esagonale
01120
01120.220.100
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
Hexagon nut MF/MEF DIN 934 Steel Plain |8| M22X1,00 (≠DIN)
Aggiungi come preferito
Non più disponibile
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Class
|8|
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M22
Class
|8|
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Dimensioni
d-D
M22
m
18
P
1
s
32
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-401
DIN
934
NEN
1560
Numeri di articolo
Numero articolo
01120.220.100
EAN
8715492023834
UBB
950355709698
UNSPSC
31161727