Nedtrain Oud
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
Dado esagonale
51163
51163.160.150
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
Hexagon nut MF left hand thread DIN 934 Stainless steel A2 M16X1,50 (LH)
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Left
Thread
Metric fine thread
Info
left hand thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M16
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Left
Thread
Metric fine thread
Info
left hand thread
Dimensioni
d-D
M16
m
13
P
1.5
s
24
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-401
NEN
1560
DIN
934
Numeri di articolo
Numero articolo
51163.160.150
EAN
8715494109499
UBB
500571714020
UNSPSC
31161727