text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut MF ISO 8673 Brass CU2/CU3 M16X1,5

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Driving features Hexagon
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread direction Right
Thread Metric fine thread

Specifiche

Diametro M16
marca Fabory
Driving features Hexagon
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread direction Right
Thread Metric fine thread
Weight per piece (g) 38.68
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M16
m (max.) 14.8
P 1.5
s 24

Standard

NF E25-401
ISO 8673
NEN 1560
DIN 934

Numeri di articolo

Numero articolo 47005.160.150
EAN 8717077328778
UBB 500651143116
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.