Dado esagonale
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
Dadi
Dado esagonale
47005
47005.100.100
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
Hexagon nut MF ISO 8673 Brass CU2/CU3 M10X1
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread direction
Right
Thread
Metric fine thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M10
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread direction
Right
Thread
Metric fine thread
Weight per piece (g)
10.53
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M10
m (max.)
8.4
P
1
s
16
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
8673
DIN
934
NEN
1560
NF
E25-401
Numeri di articolo
Numero articolo
47005.100.100
EAN
8717077328754
UBB
500651142951
UNSPSC
31162400