text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut MF DIN 934 Steel Plain |10| M22X2,00

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Class |10|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain

Specifiche

Diametro M22
marca Fabory
Class |10|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Weight per piece (g) 74
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M22
m 18
P 2
s 32

Standard

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Numeri di articolo

Numero articolo 04180.220.200
EAN 8717077020306
UBB 500644717539
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.