Nuts
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
Dadi
Dado esagonale
51160
51160.200.200
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
Hexagon nut MF DIN 934 Stainless steel A2 70 M20X2,00
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Class
70
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M20
marca
Fabory
Class
70
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric fine thread
Weight per piece (g)
55
Info
Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M20
m
16
P
2
s
30
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
934
NEN
1560
NF
E25-401
Numeri di articolo
Numero articolo
51160.200.200
EAN
8715494274913
UBB
500512296699
UNSPSC
31161727