text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut left hand thread DIN 934 Steel Plain |8| M39 (LH)


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Class |8|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Left
Surface treatment Plain
Confezionato per 2
Solo full box

Specifiche

Diametro M39
marca Fabory
Class |8|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Left
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 469
Info left hand thread
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M39
m 31
P 4
s 60

Standard

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Numeri di articolo

Numero articolo 11040.390.001
EAN 8715492568083
UBB 950355680964
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.