text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut left hand thread DIN 934 Steel Plain |8| M36 (LH)


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Class |8|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Left
Surface treatment Plain
Confezionato per 2
Solo full box

Specifiche

Diametro M36
marca Fabory
Class |8|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Left
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 359
Info left hand thread
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M36
m 29
P 4
s 55

Standard

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Numeri di articolo

Numero articolo 11040.360.001
EAN 8715492568076
UBB 950355680881
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.