text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut left hand thread DIN 934 Steel Plain |8| M14 (LH)


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Class |8|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Left
Surface treatment Plain
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M14
marca Fabory
Class |8|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Left
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 21.97
Info left hand thread
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M14
m 11
P 2
s 22

Standard

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Numeri di articolo

Numero articolo 11040.140.001
EAN 8715492567987
UBB 950355071446
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.