text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut ISO 4032 Titanium Gr.2 M6

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Class Gr.2
Driving features Hexagon
Material Titanium

Specifiche

Diametro M6
marca Fabory
Class Gr.2
Driving features Hexagon
Material Titanium
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1.34
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M6
m (max.) 5.2
P 1
s 10

Descrizione

This hex nut is manufactured to ISO 4032 specifications from Grade 2 titanium. It features metric threading and conforms to the standardized dimensions set by ISO 4032.

Standard

ISO 4032

Numeri di articolo

Numero articolo 45921.060.001
EAN 8717077257139
UBB 500649087136
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.