Dado esagonale
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
Dadi
Dado esagonale
45921
45921.160.001
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
Hexagon nut ISO 4032 Titanium Gr.2 M16
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Class
Gr.2
Driving features
Hexagon
Material
Titanium
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M16
marca
Fabory
Class
Gr.2
Driving features
Hexagon
Material
Titanium
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
17.96
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M16
m (max.)
14.8
P
2
s
24
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
This hex nut is manufactured to ISO 4032 specifications from Grade 2 titanium. It features metric threading and conforms to the standardized dimensions set by ISO 4032.
Standard
ISO
4032
Numeri di articolo
Numero articolo
45921.160.001
EAN
8717077257177
UBB
500649087540
UNSPSC
31161727
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD