Dado esagonale
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
Dado esagonale
04127
04127.180.001
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
Hexagon nut ISO 4032 Steel Zinc plated 10 M18
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
Zinc plated
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M18
Class
10
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M18
m (max.)
15.8
P
2.5
s
27
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4032
Numeri di articolo
Numero articolo
04127.180.001
EAN
8715494432801
UBB
500579989525
UNSPSC
31161727