Nedtrain Oud
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
Dadi
Dado esagonale
01104
01104.560.001
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
Hexagon nut ISO 4032 Steel Plain 8 M56
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Class
8
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M56
marca
Fabory
Class
8
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
1319
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M56
m (max.)
45
P
5.5
s
85
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4032
Numeri di articolo
Numero articolo
01104.560.001
EAN
8717077011489
UBB
500644625963
UNSPSC
31161727
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD