text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut ISO 4032 Steel Plain 6 M18

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Class 6
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain

Specifiche

Diametro M18
marca Fabory
Class 6
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 48.78
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M18
m (max.) 15.8
P 2.5
s 27

Standard

ISO 4032

Numeri di articolo

Numero articolo 01103.180.001
EAN 8717077293243
UBB 500650787970
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.