Dado esagonale
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
Dadi
Dado esagonale
01103
01103.120.001
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
Hexagon nut ISO 4032 Steel Plain 6 M12
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Class
6
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M12
marca
Fabory
Class
6
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
14.49
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M12
m (max.)
10.8
P
1.75
s
18
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4032
Numeri di articolo
Numero articolo
01103.120.001
EAN
8717077293212
UBB
500650787632
UNSPSC
31161727
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD