Nedtrain Oud
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
Dado esagonale
11045
11045.270.001
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
Hexagon nut ISO 4032 Steel Plain 6 left hand thread M27 (LH)
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Class
6
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Left
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M27
Class
6
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Left
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
left hand thread
Dimensioni
d-D
M27
m (max.)
23.8
P
3
s
41
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4032
Numeri di articolo
Numero articolo
11045.270.001
EAN
8717077246355
UBB
500648999877
UNSPSC
31161727