Dado esagonale
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
Dadi
Dado esagonale
04131
04131.270.001
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
Hexagon nut ISO 4032 Steel Plain 12 M27
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Class
12
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M27
marca
Fabory
Class
12
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
158.24
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M27
m (max.)
23.8
P
3
s
41
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4032
Numeri di articolo
Numero articolo
04131.270.001
EAN
8717077238398
UBB
500648942695
UNSPSC
31161727
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD