Nuts
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
Dadi
Dado esagonale
53581
53581.080.001
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
Hexagon nut ISO 4032 Stainless steel A2 80 M8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Class
80
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M8
marca
Fabory
Class
80
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
4.9
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M8
m (max.)
6.8
P
1.25
s
13
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4032
Numeri di articolo
Numero articolo
53581.080.001
EAN
8715494555098
UBB
500634443302
UNSPSC
31161727