text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut ISO 4032 Stainless steel A2 70 M22

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right

Specifiche

Diametro M22
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 70.5
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M22
m (max.) 19.4
P 2.5
s 34

Standard

ISO 4032

Numeri di articolo

Numero articolo 51081.220.001
EAN 8715494611930
UBB 500633177265
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.