Nuts
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
Dadi
Dado esagonale
51081
51081.160.001
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
Hexagon nut ISO 4032 Stainless steel A2 70 M16
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Class
70
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M16
marca
Fabory
Class
70
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
34.5
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M16
m (max.)
14.8
P
2
s
24
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4032
Numeri di articolo
Numero articolo
51081.160.001
EAN
8715494110020
UBB
500571752210
UNSPSC
31161727