text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut ISO 4032 Kuprodur CU5 60 M16


This hex nut is manufactured to ISO 4032 standards, made from Kuprodur in strength class 60, and features metric threading.

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Class 60
Driving features Hexagon
Material Kuprodur
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
marca Fabory
Class 60
Driving features Hexagon
Material Kuprodur
Material technical CU5
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 37.83
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M16
m (max.) 14.8
P 2
s 24

Descrizione

This hex nut is manufactured to ISO 4032 standards, made from Kuprodur in strength class 60, and features metric threading.

Standard

ISO 4032

Numeri di articolo

Numero articolo 47061.160.001
EAN 8717077258969
UBB 500649094488
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.