Dado esagonale
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
Dadi
Dado esagonale
47015
47015.060.001
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
Hexagon nut ISO 4032 Brass CU2/CU3 Plain M6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M6
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
2.3
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M6
m (max.)
5.2
P
1
s
10
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4032
Numeri di articolo
Numero articolo
47015.060.001
EAN
8717077258419
UBB
500649088951
UNSPSC
31161727
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD