text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut ISO 4032 Brass CU2/CU3 Plain M22

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Driving features Hexagon
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread direction Right
Surface treatment Plain

Specifiche

Diametro M22
marca Fabory
Driving features Hexagon
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 108.8
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M22
m (max.) 19.4
P 2.5
s 34

Standard

ISO 4032

Numeri di articolo

Numero articolo 47015.220.001
EAN 8717077258495
UBB 500649089785
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.