text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut ISO 4032 Brass CU2/CU3 Plain M2

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Driving features Hexagon
Material Brass
Material technical CU2/CU3

Specifiche

Diametro M2
marca Fabory
Driving features Hexagon
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.15
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M2
m (max.) 1.6
P 0.4
s 4

Descrizione

This hex nut meets ISO 4032 standards and is made from brass (CU2/CU3). It features a metric thread. Bright steel refers to steel without any coating or surface treatment—it's a strong material, but on its own, it offers little protection against corrosion.

Standard

ISO 4032

Numeri di articolo

Numero articolo 47015.020.001
EAN 8717077258334
UBB 500649088126
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.