Dado esagonale
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
Dadi
Dado esagonale
47015
47015.014.001
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
Hexagon nut ISO 4032 Brass CU2/CU3 Plain M1,4
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M1.4
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
0.07
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M1.4
m (max.)
1.2
P
0.3
s
3
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4032
Numeri di articolo
Numero articolo
47015.014.001
EAN
8717077258303
UBB
500649087888
UNSPSC
31161727
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD