Dado esagonale
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
Dadi
Dado esagonale
45082
45082.050.001
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
Hexagon nut ISO 4032 Aluminium M5
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Material
Aluminium
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
0.54
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M5
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Material
Aluminium
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
0.54
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M5
m (max.)
4.7
P
0.8
s
8
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4032
Numeri di articolo
Numero articolo
45082.050.001
EAN
8717077257078
UBB
500649086559
UNSPSC
31161727
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD