text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut ISO 4032 Aluminium M10


This hex nut is made from aluminum and manufactured to ISO 4032 standards. It features metric threading.

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Driving features Hexagon
Material Aluminium
Thread direction Right
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
marca Fabory
Driving features Hexagon
Material Aluminium
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 3.49
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M10
m (max.) 8.4
P 1.5
s 16

Descrizione

This hex nut is made from aluminum and manufactured to ISO 4032 standards. It features metric threading.

Standard

ISO 4032

Numeri di articolo

Numero articolo 45082.100.001
EAN 8717077257108
UBB 500649086898
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.