text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut H=1xD DIN ≈934 Steel Plain |6| M14


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Class |6|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M14
marca Fabory
Class |6|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 25
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M14
m 14
P 2
s 22

Standard

DIN ≈934
NF ≈E25-401
NEN ≈1560

Numeri di articolo

Numero articolo 11080.140.001
EAN 8715492569707
UBB 950355075652
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.