text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut H=1xD DIN ≈934 Steel Plain |6| M12

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Class |6|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain

Specifiche

Diametro M12
marca Fabory
Class |6|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 21.65
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M12
m 12
P 1.75
s 19

Standard

NF ≈E25-401
NEN ≈1560
DIN ≈934

Numeri di articolo

Numero articolo 11080.120.001
EAN 8715492569691
UBB 950355075579
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.