text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut for shuttering, knuckle thread Steel Plain 5 20MM


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Class 5
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Confezionato per 8
Solo full box

Specifiche

Diametro 20 mm
marca Fabory
Class 5
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Weight per piece (g) 75
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 20
m 16
P 5
s 30

Numeri di articolo

Numero articolo 20430.200.001
EAN 8715492608352
UBB 950355177961
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.