text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut DIN 934 Steel Zinc plated |10| M24


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Class |10|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M24
marca Fabory
Class |10|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 90.6
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M24
m 19
P 3
s 36

Standard

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Numeri di articolo

Numero articolo 04121.240.001
EAN 8715492119773
UBB 950355767431
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.