text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut DIN 934 Stainless steel A4 80 M20


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Class 80
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M20
marca Fabory
Class 80
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 59.8
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M20
m 16
P 2.5
s 30

Standard

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Numeri di articolo

Numero articolo 53580.200.001
EAN 8715492319883
UBB 950355231669
UNSPSC 31161727
Nato Stock Number 5310-12-310-6954

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.