text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut DIN 934 Stainless steel A2 70 large pack M20

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right

Specifiche

Diametro M20
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 59.8
Info
  • Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.large pack
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M20
m 16
P 2.5
s 30

Standard

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Numeri di articolo

Numero articolo 51100.200.001
EAN 8715492268570
UBB 950355221926
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.