Nuts
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
Dado esagonale
51100
51100.023.001
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
Hexagon nut DIN 934 Stainless steel A2 70 large pack M2,3
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Class
70
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M2.3
Class
70
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.large pack
Dimensioni
d-D
M2.3
m
1.8
P
0.4
s
4.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
934
NF
E25-401
NEN
1560
Numeri di articolo
Numero articolo
51100.023.001
EAN
8715494611978
UBB
500633177679
UNSPSC
31161727